Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60300WA00 Aluslevy 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWU 36LK91

CALBRITE S60300WA00 aluslevy, litteä 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XWU Malli: S60300WA00Ristiviite: 36LK91
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
€1.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Putken koko3 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60200WA00 Tasainen aluslevy 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWT 36LK90 S60200WA001 / 4 "€0.49
CALBRITE S60500WA00 Aluslevy, 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWV 36LK92 S60500WA001 / 2 "€2.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60300WA00 aluslevy, litteä 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€1.18 / yksikkö