Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S420CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumatonta terästä 2-3 / 64 tuuman pituus | AH6XXW 36LL17

CALBRITE S420CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumaton teräs 2-3/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH6XXW Malli: S420CLCN00Ristiviite: 36LL17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä nänni
Asennusmateriaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiNänni
Kokonaispituus2 3 / 64 "
Kaupan koko2"
TyyppiKierteellinen IMC, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliKokonaispituusKaupan kokoHinta
CALBRITE S405CLCN00 jäykkä nänni 304 ruostumatonta terästä 1-7 / 64 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XXQ 36LL12 S405CLCN00304 Ruostumaton teräs1 7 / 64 "1 / 2 "€19.91
CALBRITE S407CLCN00 jäykkä nippalanka 304 ruostumatonta terästä 1-3 / 8 tuuman pituus | AH6XXR 36LL13 S407CLCN00304 Ruostumaton teräs1.375 "3 / 4 "€25.69
CALBRITE S410CLCN00 jäykkä nännikierre 304 ruostumatonta terästä 1-1 / 2 tuuman pituus | AH6XXT 36LL14 S410CLCN00304 Ruostumaton teräs1.5 "1"€33.04
CALBRITE S412CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumatonta terästä 1-5 / 8 tuuman pituus | AH6XXU 36LL15 S412CLCN00304 Ruostumaton teräs1.625 "1.25 "€48.08
CALBRITE S415CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumatonta terästä 1-3 / 4 tuuman pituus | AH6XXV 36LL16 S415CLCN00304 Ruostumaton teräs1.75 "1.5 "€56.81
CALBRITE S425CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumatonta terästä 2-1 / 2 tuuman pituus | AH6XXX 36LL18 S425CLCN00304 Ruostumaton teräs2.5 "2.5 "€144.34
CALBRITE S430CLCN00 jäykkä nännikierre 2-3 / 64 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XXY 36LL19 S430CLCN00304 Ruostumaton teräs2 3 / 64 "3"€212.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S420CLCN00 jäykkä nippakierre 304 ruostumaton teräs 2-3/64 tuuman pituus
€81.68 / yksikkö