Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S41000EP00 Escutcheon-levy jäykkä 1 tuuman 3 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XWL 36LK84

CALBRITE S41000EP00 Escutcheon levy jäykkä 1 tuumaa 3 tuumaa pituus 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XWL Malli: S41000EP00Ristiviite: 36LK84
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
€153.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEscutcheon-levy
Asennusmateriaali304 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiEscutcheon-levy
Kokonaispituus3"
Kaupan koko1"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKaupan kokoHinta
CALBRITE S40500EP00 Escutcheon -levy Jäykkä 1/2 tuumaa 3 tuuman pituus 304 ruostumatonta terästä | AH6XWJ 36LK82 S40500EP003"1 / 2 "€134.37
CALBRITE S40700EP00 Tavaralevy jäykkä 3 / 4in 3 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XWK 36LK83 S40700EP003"3 / 4 "€128.66
CALBRITE S41200EP00 Escutcheon-levy jäykkä 1-1 / 4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AH6XWM 36LK85 S41200EP006"1.25 "€180.32
CALBRITE S41500EP00 Escutcheon Plt Jäykkä 1-1 / 2 Tuumaa 6 Tuuman Pituus 304 Ruostumaton Teräs | AH6XWN 36LK86 S41500EP006"1.5 "€202.79
CALBRITE S42000EP00 Escutcheon-levy jäykkä 2 tuuman 6 tuuman pituus 304 ruostumaton teräs | AH6XWP 36LK87 S42000EP006"2"€212.14
CALBRITE S42500EP00 Escutcheon Plt Jäykkä 2-1 / 2 Tuumaa 6 Tuuman Pituus 304 Ruostumaton Teräs | AH6XWQ 36LK88 S42500EP006"2.5 "€211.40
CALBRITE S43000EP00 Escutcheon-levy 3-tuumainen 6 tuuman 304-ruostumaton teräs | AH6XWR 36LK89 S43000EP006"3"€246.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S41000EP00 Escutcheon levy jäykkä 1 tuumaa 3 tuumaa pituus 304 ruostumatonta terästä
€153.81 / yksikkö