Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 2390-3 Kylmäsuojakäsineet S Musta Pr | AG4LBX 34FW83

CAIMAN 2390-3 Kylmäsuojakäsineet S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AG4LBX Malli: 2390-3Ristiviite: 34FW83
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
€33.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliFleece
SulkemistyyppiSnap-painiketta
VäriMusta
LäimäysLiuku päälle
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliNahka / fleece
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenVuohennahkaa
PalmumateriaaliViljan vuohennahka
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -10 astetta F
Peukalon materiaaliNahkaa ja fleeceä
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 2390-4 Kylmäsuojakäsineet M Musta Pr | AG4LBY 34FW84 2390-4M€33.72
CAIMAN 2390-5 Kylmäsuojakäsineet L Musta Pr | AG4LBZ 34FW85 2390-5L€33.72
CAIMAN 2390-6 Kylmäsuojakäsineet, musta Pr | AG4LCA 34FW86 2390-6XL€33.72
CAIMAN 2390-7 Kylmäsuojakäsineet, musta Pr | AG4LCB 34FW87 2390-72XL€33.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 2390-3 Kylmäsuojakäsineet S Musta Pr
€33.72 / yksikkö