Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1869-4 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta M Pr | AB7HAP 23K002

CAIMAN 1869-4 Käsinehitsaus 13 tuuman pituus tan ja kullan M Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAP Malli: 1869-4Ristiviite: 23K002

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriTan / kulta
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliLomake sopiva Kontour (TM) -malli
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiYläjyvä
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1869-5 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta L Pr | AB7HAQ 23K003 1869-5L€34.13
CAIMAN 1869-6 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta Xl Pr | AB7HAR 23K004 1869-6XL€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1869-4 Käsinehitsaus 13 tuuman pituus tan ja kullan M Pr
€34.13 / yksikkö