Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1869-5 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta L Pr | AB7HAQ 23K003

CAIMAN 1869-5 Käsinehitsaus 13 tuuman pituus tan ja kulta L Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAQ Malli: 1869-5Ristiviite: 23K003

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriTan / kulta
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliLomake sopiva Kontour (TM) -malli
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiYläjyvä
Pituus13 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1869-4 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta M Pr | AB7HAP 23K002 1869-4M€34.13
CAIMAN 1869-6 Glove Welding 13 tuuman pituus rusketus ja kulta Xl Pr | AB7HAR 23K004 1869-6XL€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1869-5 Käsinehitsaus 13 tuuman pituus tan ja kulta L Pr
€34.13 / yksikkö