Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1852-5 käsinehitsaus 14 tuuman pituus musta ja kulta L Pr | AB7HAT 23K005

CAIMAN 1852-5 Käsinehitsaus 14 tuumaa pituus musta ja kulta L Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAT Malli: 1852-5Ristiviite: 23K005
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
€54.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriMusta kulta
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliMuotoon sopiva Kontour-malli, vahvistettu kämmen
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiYläjyvä
Pituus14 "
Liner-materiaaliVilla
Palmumateriaalisäämiskällä
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliPituusLiner-materiaaliHinta
CAIMAN 1878-5 käsinehitsaus 21 tuuman pituus musta ja kulta L Pr | AB7HAJ 23J996 1878-5Muotoon sopiva Kontour-kuvio, vahvistettu kämmen ja lämpösuoja molempien käsien takana21 "Puuvilla / fleece€87.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1852-5 Käsinehitsaus 14 tuumaa pituus musta ja kulta L Pr
€54.42 / yksikkö