Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1878-5 käsinehitsaus 21 tuuman pituus musta ja kulta L Pr | AB7HAJ 23J996

CAIMAN 1878-5 Käsinehitsaus 21 tuumaa pituus musta ja kulta L Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAJ Malli: 1878-5Ristiviite: 23J996
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
€87.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriMusta kulta
LäimäysLaajennettu ja pehmustettu
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliMuotoon sopiva Kontour-kuvio, vahvistettu kämmen ja lämpösuoja molempien käsien takana
Grade nahkapalkkio
Pituus21 "
Liner-materiaaliPuuvilla / fleece
Palmumateriaalisäämiskällä
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliPituusLiner-materiaaliHinta
CAIMAN 1852-5 käsinehitsaus 14 tuuman pituus musta ja kulta L Pr | AB7HAT 23K005 1852-5Muotoon sopiva Kontour-malli, vahvistettu kämmen14 "Villa€55.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1878-5 Käsinehitsaus 21 tuumaa pituus musta ja kulta L Pr
€87.99 / yksikkö