Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1828-5 -hansikkaahitsaus 9 tuuman pituus tan ja kulta L Pr | AB7HAG 23J994

CAIMAN 1828-5 Käsinehitsaus 9 tuuman pituus tan ja kulta L Pr

Varastossa
Tuote: AB7HAG Malli: 1828-5Ristiviite: 23J994

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriTan / kulta
Mansetin materiaaliJalkapallo
MalliMeille patentoitu, muotoon sopiva Kontour-malli, vahvistettu kämmen
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiYläjyvä
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
KäyttääMonitoiminen ja kevyt hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1828-4 -käsineiden hitsaus 9 tuuman pituinen ruskea ja kulta M Pr AB7HAF 23J993 1828-4M€41.91
CAIMAN 1828-6 -hansikkaahitsaus 9 tuuman pituus tan ja kulta XL Pr | AB7HAH 23J995 1828-6XL€41.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1828-5 Käsinehitsaus 9 tuuman pituus tan ja kulta L Pr
€41.91 / yksikkö