Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1354-4 Kylmäsuojakäsineet Navy/gold Pr | AG4LBU 34FW80

CAIMAN 1354-4 Kylmäsuojakäsineet Navy/gold Pr

Varastossa
Tuote: AG4LBU Malli: 1354-4Ristiviite: 34FW80
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
€29.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliNailonia ja nahkaa
SulkemistyyppiNeuloa ranne
VäriNavy / Gold
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliNahkaa / Nailonia
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliViljan siannahka
Pituus11.5 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenSisäinen pehmuste
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -20 astetta F
Peukalon materiaaliNahkaa ja nailonia
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
CAIMAN 1354-1 Kylmäsuojakäsineet Laivastonsininen / kulta Pr | AG4LBQ 34FW77 1354-19.5 "2XS€29.48
CAIMAN 1354-2 Kylmäsuojakäsineet laivasto/kulta Pr | AG4LBR 34FW78 1354-210 "XS€29.48
CAIMAN 1354-3 Kylmäsuojakäsineet Laivastonsininen / kulta Pr | AG4LBT 34FW79 1354-310.75 "S€29.48
CAIMAN 1354-5 Kylmäsuojakäsineet Laivastonsininen / kulta Pr | AG4LBV 34FW81 1354-512 "L€29.48
CAIMAN 1354-6 Kylmäsuojakäsineet Laivastonsininen / kulta Pr | AG4LBW 34FW82 1354-612.5 "XL€29.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1354-4 Kylmäsuojakäsineet Navy/gold Pr
€29.48 / yksikkö