Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1353-6 Kylmäsuojakäsineet Xl Näkyvä oranssi Pr | AG4LBP 34FW76

CAIMAN 1353-6 Kylmäsuojakäsineet Xl Näkyvyys Oranssi Pr

Varastossa
Tuote: AG4LBP Malli: 1353-6Ristiviite: 34FW76
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
€28.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliNailonia ja nahkaa
SulkemistyyppiNeuloa ranne
VäriHi-Vis oranssi
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausKontour (TM)
SormimateriaaliNahkaa / Nailonia
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
Pituus11 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenSisäinen pehmuste
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Temp. alueJopa -20 astetta F
Peukalon materiaaliNahkaa ja nailonia
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1353-4 Kylmäsuojakäsineet M Näkyvä oranssi Pr | AG4LBM 34FW74 1353-4M€28.31
CAIMAN 1353-5 Kylmäsuojakäsineet L Näkyvä oranssi Pr | AG4LBN 34FW75 1353-5L€28.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1353-6 Kylmäsuojakäsineet Xl Näkyvyys Oranssi Pr
€28.31 / yksikkö