Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAIMAN 1352-6 Kylmäsuojakäsineet Heatrac (r) Lehmännahka Xl Pr | AG2KYR 31KN25

CAIMAN 1352-6 Kylmäsuojakäsineet Heatrac(r) Lehmännahka Xl Pr

Varastossa
Tuote: AG2KYR Malli: 1352-6Ristiviite: 31KN25
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
€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliSäänkestävä nailon
SulkemistyyppiNeuloa ranne
PäällystysPäällystämätön
PäällystysmateriaaliPäällystämätön
VäriRuskea / Kulta
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausKontour (TM)
Sormimateriaalilehmänvuota
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNahka
Pituus11 "
Liner-materiaaliHeatrac (R)
Palm rakentaminenvahvistettu
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliPoly
Temp. alue0 astetta 30 astetta F
Peukalon materiaalilehmänvuota
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CAIMAN 1352-4 Kylmäsuojakäsineet Heatrac (r) lehmännahka M Pr | AG2KYP 31KN23 1352-4M€25.58
CAIMAN 1352-5 Kylmäsuojakäsineet Heatrac (r) lehmännahka L Pr | AG2KYQ 31KN24 1352-5L€25.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAIMAN 1352-6 Kylmäsuojakäsineet Heatrac(r) Lehmännahka Xl Pr
€25.58 / yksikkö