Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 T-111 Cut-off Blade | AA7WRN 16T522

MICRO 100 T-111 Katkaisuterä

Varastossa
Tuote: AA7WRN Malli: T-111Ristiviite: 16T522

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus7 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs ja kovametalli
TyyliJuotettu työkalu
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
MICRO 100 T-100 Katkaisuterä | AA7WQP 16T499 T-1001 / 2 "4.5 "1 / 16 "€89.53
MICRO 100 T-101 Katkaisuterä | AA7WQR 16T502 T-1011 / 2 "4.5 "5 / 64 "€93.12
MICRO 100 T-102 Katkaisuterä | AA7WQU 16T504 T-1021 / 2 "4.5 "3 / 32 "€86.07
MICRO 100 T-103 Katkaisuterä | AA7WQW 16T506 T-1031 / 2 "4.5 "1 / 8 "€78.21
MICRO 100 T-104 Katkaisuterä | AA7WQY 16T508 T-10411 / 16 "5"3 / 32 "€94.89
MICRO 100 T-105 Katkaisuterä | AA7WRA 16T510 T-10511 / 16 "5"1 / 8 "€90.20
MICRO 100 T-106 Katkaisuterä | AA7WRC 16T512 T-10611 / 16 "5"5 / 32 "€107.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 T-111 Katkaisuterä
€107.48 / yksikkö