Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A753 Akseli | AC7DHU 38C882

CAFRAMO A753 akseli

Varastossa
Tuote: AC7DHU Malli: A753Ristiviite: 38C882

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli
MateriaaliRuostumaton teräs, kiillotettu
Akselin dia.3/8 ", 5/16"
Akselin pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAkselin dia.Akselin pituusHinta
CAFRAMO A162 Akseli | AC7DGN 38C848 A162Ruostumaton teräs5 / 16 "16 "€127.40
CAFRAMO A712 -akseli | AC7DHL 38C875 A712Ruostumaton teräs, kiillotettu5 / 16 "12 "€79.01
CAFRAMO A713 Akseli | AC7DHM 38C876 A713Ruostumaton teräs, kiillotettu3/8 ", 5/16"12 "€111.67
CAFRAMO A722 Akseli | AC7DHN 38C877 A722Ruostumaton teräs, kiillotettu5 / 16 "18 "€125.29
CAFRAMO A723 -akseli | AC7DHP 38C878 A723Ruostumaton teräs, kiillotettu3/8 ", 5/16"18 "€124.53
CAFRAMO A733 Akseli | AC7DHQ 38C879 A733Ruostumaton teräs, kiillotettu3/8 ", 5/16"20 "€156.73
CAFRAMO A742 Akseli | AC7DHR 38C880 A742Ruostumaton teräs, kiillotettu5 / 16 "24 "€168.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A753 akseli
€223.82 / yksikkö