Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A190 Sekoitusjuoksupyörän vino terä | AC7DGW 38C855

CAFRAMO A190 sekoitussiipipyörän kalteva terä

Varastossa
Tuote: AC7DGW Malli: A190Ristiviite: 38C855

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusjuoksupyörä, viistoterä
Terä Dia.1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A190 sekoitussiipipyörän kalteva terä
€171.02 / yksikkö