Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADET UCT1B yksinapainen termostaatti asennettu musta 25a | AG2MHQ 31LK49

CADET UCT1B yksinapainen termostaatti asennettu musta 25a

Varastossa
Tuote: AG2MHQ Malli: UCT1BRistiviite: 31LK49

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen termostaatti
Vahvistimet AC25
VäriMusta
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella1.75 "
Ulkopuolinen leveys3"
Temp. alue40 astetta 85 astetta F
Jännite120/208/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9032100030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys jatkuu (2-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADET UCT1B yksinapainen termostaatti asennettu musta 25a
€36.50 / yksikkö