CADET 6F1500-1W sähköinen jalkalämmitin 1500W | AG2MJH 31LK65

CADET 6F1500-1W sähköinen jalkalistan lämmitin 1500W

Tuote: AG2MJH Malli: 6F1500-1WRistiviite: 31LK65
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC12.5
BtuH-lähtö5118
VäriValkoinen
Syvyys2.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6.75 "
KoteloTeräs
Hz60
Pituus72 "
AsennustyyppiSeinä
Vaihe1
Ensisijainen sovellusAsuinkiinteistö
Jännite120
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.17
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)193.04
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöPituusJänniteWattsHinta
CADET 2F350W sähköinen lattialämmitin 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€67.52
CADET 2F500W Sähkölattialämmitin 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€68.28
CADET 3F750W sähköinen jalkalämmitin 750/563 W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€78.42
CADET 4F1000W sähköinen jalkalämmitin 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59 4F1000W3.61/4.172559/341248 "208/240750/1000€89.96
CADET 5F1250W sähköinen lattialämmitin 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
Tarjouspyyntö
CADET 6F1500W sähköinen jalkalämmitin 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
Tarjouspyyntö
CADET 8F2000W sähköinen jalkalämmitin 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADET 6F1500-1W sähköinen jalkalistan lämmitin 1500W
€128.18 / yksikkö