Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADET 4F1000W sähköinen jalkalämmitin 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59

CADET 4F1000W sähköinen pohjalevyn lämmitin 1000/750W

Varastossa
Tuote: AG2MJB Malli: 4F1000WRistiviite: 31LK59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC3.61/4.17
BtuH-lähtö2559/3412
VäriValkoinen
Syvyys2.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus6.75 "
KoteloTeräs
Hz60
Pituus48 "
AsennustyyppiSeinä
Vaihe1
Ensisijainen sovellusAsuinkiinteistö
Jännite208/240
Watts750/1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.84
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

Cadet 4F1000W sähköinen jalkalistalämmitin on ihanteellinen huoneiden, pienten toimistojen tai liiketilojen lämmittämiseen, kuten vähittäiskauppaan tai pieneen työpajaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla.
  • Tämä jalkalistalämmitin on varustettu korkean lämpötilan sulkuvarmistuksella, joka estää laitteita vahingoittumasta.
  • Siinä on teräsvaippainen elementti, joka tarjoaa erinomaisen lämmönsiirron.
  • Tässä sähköisessä jalkalistalämmittimessä on valmiiksi rei'itetyt reiät 1 tuuman välein asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • ETL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuustoimenpiteitä tulisi noudattaa käytettäessä tätä sähköistä jalkalistalämmitintä?

A.

  • Kun käytät lämmitintä, säilytä 12 tuuman välys palavista materiaaleista, kuten verhoista tai huonekaluista, tulipalojen estämiseksi.
  • Termostaatti tulee asettaa oikeaan lämpötilaan ylikuumenemisen estämiseksi ja energian säästämiseksi.
  • Sammuta lämmitin, kun et käytä sitä.

K. Minkä kokoisia huoneita voi lämmittää Cadet 4F1000W sähköisellä jalkalistalämmittimellä?

V. Se voi lämmittää jopa 125 neliöjalkaa huonetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöPituusJänniteWattsHinta
CADET 2F350W sähköinen lattialämmitin 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350€67.52
CADET 2F500W Sähkölattialämmitin 500/375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500€68.28
CADET 3F750W sähköinen jalkalämmitin 750/563 W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750€78.42
CADET 5F1250W sähköinen lattialämmitin 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250€120.44
Tarjouspyyntö
CADET 6F1500W sähköinen jalkalämmitin 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500€129.83
Tarjouspyyntö
CADET 8F2000W sähköinen jalkalämmitin 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000€155.36
Tarjouspyyntö
CADET 2F500-1W Electric Baseboard Lämmitin 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500€87.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADET 4F1000W sähköinen pohjalevyn lämmitin 1000/750W
€89.96 / yksikkö