Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0112 Tubing Strut Clip Koko 1 tuumaa | AB3FFB 1RVL6

CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0112 putkituen pidikkeen koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FFB Malli: TSM0112Ristiviite: 1RVL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun tukijalka
MateriaaliNylon
Metalli havaittavissaEi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jäähdytys-, ilmastointiputkien ja PEX-putkistojen asentamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0062 Tubing Strut Clip Koko 1/2 tuumaa | AB3FEZ 1RVL3 TSM00621 / 2 "€7.70
CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0087 Tubing Strut Clip Koko 3/4 tuumaa | AB3FFA 1RVL5 TSM00873 / 4 "€8.01
CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0137 Tubing Strut Clip Koko 1 1/4 tuumaa | AB3FFC 1RVL7 TSM01371-1 / 4 "€12.68
CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0162 Tubing Strut Clip Koko 1 1/2 tuumaa | AB3FFD 1RVL8 TSM01621-1 / 2 "€14.84
CADDY INDUSTRIAL SALES TSMI0062 Tubing Strut Clip Koko 1/2 tuumaa | AB3FFE 1RVL9 TSMI00621 / 2 "€4.91
CADDY INDUSTRIAL SALES TSMI0100 Tubing Strut Clip Koko 1 tuumaa | AB3FFF 1RVN2 TSMI01001"€6.27
CADDY INDUSTRIAL SALES TSMI0137 Putkituen pidike, koko 1 1/4 tuumaa | AB3FFG 1RVN3 TSMI01371-1 / 4 "€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSM0112 putkituen pidikkeen koko 1 tuumaa
€11.25 / yksikkö