TENNANT 1210535 Corner Tool 64-1 / 2 tuuman pituus 12-1 / 2 tuuman leveys metalli | AF6LLE 19XZ96

TENNANT 1210535 Kulmatyökalu 64-1/2 tuumaa pituus 12-1/2 tuumaa leveys metalli

Varastossa
Tuote: AF6LLE Malli: 1210535Ristiviite: 19XZ96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,038.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmatyökalu
Pituus64.5 "
MateriaaliMetalli
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)163.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8451909090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1210535 Kulmatyökalu 64-1/2 tuumaa pituus 12-1/2 tuumaa leveys metalli
€2,038.84 / yksikkö