Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB16 Asennusteline Säädettävä 11 - 18 In | AC2KQZ 2KXA9

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB16-kiinnitysteline, säädettävä 11-18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2KQZ Malli: TSGB16Ristiviite: 2KXA9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kiinnike
VäriHopea
ToimintoAsennetaan yksi tai useampi 1-1 / 2 tai 2-1 / 8 "syväkotelo puu- tai metallitappien väliin
Pituus11 "- 18"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Voidaan asentaa kasvoille tai sisäpuolelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB24 Asennusteline Säädettävä 17 - 26 In | AC2KRA 2KXB1 TSGB2417 "- 26"€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB16-kiinnitysteline, säädettävä 11-18 tuumaa
€11.64 / yksikkö