Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84756 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 13/64 tuuman pora, 10Mm pituus, 100PK | AG9ATX 4184-5CN-100 / MA3329-205 / 15054

CHRISLYNN 84756 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/64 tuuman pora, 10 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9ATX Malli: 84756Ristiviite: 4184-5CN-100 / MA3329-205 / 15054

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Lisää pituus10mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-5CN-100
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-205
    • Recoil-ristiviite: 15054

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84756 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/64 tuuman pora, 10 mm:n pituus, 100 PK
€14.73 /pakkaus