Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutteri Kierretanko 1/2 tuumaa 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutterin kierretanko 1/2 tuumaa 2250 Lb

Varastossa
Tuote: AF2ACV Malli: SN50Ristiviite: 6PFR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Beam Leveys4
Korkeus3 / 4 "
Pituus7 / 8 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata2250 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "
TyyppiKierretanko
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierretangon ja laitteiston kiinnittämiseen vakiokanavaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Mutteri Kierretanko 1/4 tuumaa 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 paunaa1 / 4 "1 / 4 "€9.63
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Mutteri Kierretanko 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 paunaa3 / 8 "3 / 8 "€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Mutterin kierretanko 1/2 tuumaa 2250 Lb
€11.25 / yksikkö