Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES SMS8 Ruuvi itsekierteittävä matalaprofiilinen - 100 kpl pakkaus | AC2KQU 2KXA4

CADDY INDUSTRIAL SALES SMS8 itsekierrettävä matalaprofiilinen ruuvi - 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2KQU Malli: SMS8Ristiviite: 2KXA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
VäriHopea
ToimintoKiinnitetään laatikot, kannattimet ja levyt metallipultteihin
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Tyyppi# 8, Itsekierteittävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Porakärkikärki, matalaprofiilinen pää ei kipu kipsilevyä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SMS8 itsekierrettävä matalaprofiilinen ruuvi - 100 kappaleen pakkaus
€19.56 / yksikkö