CADDY INDUSTRIAL SALES RBS24 Asennusteline 24 tuumaa Pituus | AC2KQY 2KXA8

CADDY INDUSTRIAL SALES RBS24-kiinnitysteline, pituus 24 tuumaa

Tuote: AC2KQY Malli: RBS24Ristiviite: 2KXA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kiinnike
VäriHopea
ToimintoTukee 1-1 / 2 tai 2-1 / 8 "syviä laatikoita, kipsirenkaita tai matalajännitteisiä kiinnityslaitteita yhdestä kiinnikkeestä nastojen välillä
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Mahtuu enintään neljä 4 tai 4 11/16 "laatikkoa tai kipsirengasta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RBS24-kiinnitysteline, pituus 24 tuumaa