Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES F140000EG Square Channel aluslevy 3/8 tuumaa terästä | AB4EXN 1XJN5

CADDY INDUSTRIAL SALES F140000EG neliökanavainen aluslevy 3/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB4EXN Malli: F140000EGRistiviite: 1XJN5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Channel -aluslevy
Pultin koko3 / 8 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Strut Channel -kanavalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES F130000EG Square Channel aluslevy 5/16 tuumaa terästä | AB4EXM 1XJN4 F130000EG5 / 16 "€1.79
CADDY INDUSTRIAL SALES F150000EG Square Channel aluslevy 1/2 tuuman teräs | AB4EXP 1XJN6 F150000EG1 / 2 "€1.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES F140000EG neliökanavainen aluslevy 3/8 tuumaa terästä
€2.03 / yksikkö