Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES F130000EG Square Channel aluslevy 5/16 tuumaa terästä | AB4EXM 1XJN4

CADDY INDUSTRIAL SALES F130000EG neliökanavainen aluslevy 5/16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB4EXM Malli: F130000EGRistiviite: 1XJN4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare Channel -aluslevy
Pultin koko5 / 16 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Strut Channel -kanavalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES F140000EG Square Channel aluslevy 3/8 tuumaa terästä | AB4EXN 1XJN5 F140000EG3 / 8 "€2.23
CADDY INDUSTRIAL SALES F150000EG Square Channel aluslevy 1/2 tuuman teräs | AB4EXP 1XJN6 F150000EG1 / 2 "€1.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES F130000EG neliökanavainen aluslevy 5/16 tuumaa terästä
€1.71 / yksikkö