Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0125CP Kupariputken joustinpuristimen koko 1 1/4 tuumaa | AB3FDM 1RVF5

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0125CP Kupariputkituen puristin, koko 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FDM Malli: COPC0125CPRistiviite: 1RVF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan putkikiinnike
MateriaaliKuparipäällystetty teräs
Max. Ladata600 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "
Vavan koko1.375 "
Kierteen koko1.375
TyyppiKupariletkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: One Piece Break Apart Design

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0050CP Kupariputken joustinpuristimen koko 1/2 tuumaa | AB3FDJ 1RVF2 COPC0050CP400 paunaa1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "€7.72
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Kupariputken joustinpuristimen koko 3/4 tuumaa | AB3FDK 1RVF3 COPC0075CP400 paunaa3 / 4 "7 / 8 "7 / 8 "€7.70
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0100CP Kupariputkituen puristin, koko 1 tuumaa | AB3FDL 1RVF4 COPC0100CP600 paunaa1"1.125 "1.125 "€6.75
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0150CP Kupariputken joustinpuristimen koko 1 1/2 tuumaa | AB3FDN 1RVF6 COPC0150CP600 paunaa1-1 / 2 "1.625 "1.625€10.36
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0200CP Kupariputkituen puristin, koko 2 tuumaa | AB3FDP 1RVF7 COPC0200CP800 paunaa2"2.125 "2.125€13.94
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0250CP Kupariputken joustinpuristimen koko 2 1/2 tuumaa | AB3FDQ 1RVF8 COPC0250CP800 paunaa2-1 / 2 "2.625 "2.625€15.25
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0300CP Kupariputkituen puristin, koko 3 tuumaa | AB3FDR 1RVF9 COPC0300CP800 paunaa3"3.125 "3.125€13.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0125CP Kupariputkituen puristin, koko 1 1/4 tuumaa
€9.53 / yksikkö