Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES BH0050CP Bell Ripustin Koko 1/2 tuumaa | AB3FDF 1RVE8

CADDY INDUSTRIAL SALES BH0050CP Kellaripustin koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FDF Malli: BH0050CPRistiviite: 1RVE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelloripustin
MateriaaliKuparipäällystetty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kevyt putkikiinnike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES BH0075CP Bell Ripustin Koko 3/4 tuumaa | AB3FDG 1RVE9 BH0075CP3 / 4 "€3.01
CADDY INDUSTRIAL SALES BH0100CP Bell Ripustin, koko 1 tuumaa | AB3FDH 1RVF1 BH0100CP1"€3.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BH0050CP Kellaripustin koko 1/2 tuumaa
€3.61 / yksikkö