Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM35 tuulettimen ja kiinnitystuki 35/50 Lbs - 2 kpl pakkaus | AF2ACA 6PFN9

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM35 tuulettimen ja kiinnitystuki 35/50 Lbs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2ACA Malli: 512HDFM35Ristiviite: 6PFN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin ja kiinnitysteline
LaatikkotyyppiKahdeksankulmainen kattopannu
Koko21.5 ov. sisään.
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM70 tuulettimen ja kiinnitystuki 70/90 Lbs | AF2ACB 6PFP0 512HDFM70€179.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HDFM35 tuulettimen ja kiinnitystuki 35/50 Lbs - 2 kpl pakkaus
€209.74 / yksikkö