Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110250CP Riser Clamp 2 1/2 tuumaa 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FLA 1CWL1

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110250CP nousupuristin 2 1/2 tuumaa 255 Lb maksimikuormitus

Varastossa
Tuote: AA9FLA Malli: 5110250CPRistiviite: 1CWL1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
Pituus11 "
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Max. Ladata390 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pystysuorien K- tai L-tyypin kupariputkien korotusten ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100075EG Riser Clamp 3/4 tuumaa 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FJH 1CWF1 5100075EG9"Sähkösinkitty teräs255 paunaa3 / 4 "€10.58
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100100EG Riser Clamp 1 tuuman 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FJJ 1CWF2 5100100EG9"Sähkösinkitty teräs255 paunaa1"€10.82
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100125EG Riser Clamp 1 1/4 tuumaa 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FJK 1CWF3 5100125EG9.437Sähkösinkitty teräs255 paunaa1-1 / 4 "€12.93
CADDY INDUSTRIAL SALES 5100150EG Riser Clamp 1 1/2 tuumaa 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FJL 1CWF4 5100150EG9 7 / 8 "Sähkösinkitty teräs255 paunaa1-1 / 2 "€20.51
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110075CP Riser Clamp 3/4 tuumaa 255 Lb Suurin kuormitus | AA9FKW 1CWK2 5110075CP9.25Kuparipinnoitettu teräs255 paunaa3 / 4 "€19.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110200CP Riser Clamp 2 tuumaa 255 Lb Max kuorma | AA9FKX 1CWK4 5110200CP10.375Kuparipinnoitettu teräs255 paunaa2"€18.99
CADDY INDUSTRIAL SALES 5110400CP Riser Clamp 4 tuumaa 810 Lb Suurin kuormitus | AA9FKY 1CWK6 5110400CP12.5 "Kuparipinnoitettu teräs810 paunaa4"€40.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 5110250CP nousupuristin 2 1/2 tuumaa 255 Lb maksimikuormitus
€26.85 / yksikkö