Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J ripustin huopavuorattu koko 1 tuumaa | AB3FBR 1RVA8

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J ripustin huopavuorattu koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FBR Malli: 4180100FLRistiviite: 1RVA8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ Ripustin
Pituus3 11 / 16 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiHuopa vuorattu
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J ripustin huopa vuorattu Koko 1/2 tuumaa | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 paunaa1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.76
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J ripustin huopavuorattu koko 3/4 tuumaa | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€5.03
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Ripustin huopavuorattu Koko 1 1/4 tuumaa | AB3FBT 1RVA9 4180125FL4.5 "400 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "-
Tarjouspyyntö
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J ripustin huopa vuorattu Koko 1 1/2 tuumaa | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€7.47
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J ripustin huopavuorattu koko 2 tuumaa | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€11.25
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Ripustin huopavuorattu Koko 2 1/2 tuumaa | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 paunaa2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€14.40
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J ripustin huopavuorattu koko 3 tuumaa | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 paunaa3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€19.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J ripustin huopavuorattu koko 1 tuumaa
€6.97 / yksikkö