Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 389014 Superklip Tube And Pipe Clamp Size 2 In | AB3FBN 1RVA5

CADDY INDUSTRIAL SALES 389014 Superklip-putki ja putkipuristin, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FBN Malli: 389014Ristiviite: 1RVA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkikiinnike
Pituus3 15 / 32 "
MateriaaliEi-metallinen
Max. Ladata120 lb
Metalli havaittavissaEi
Putken koko2"
TyyppiSuperklipsi
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Silitysraudan koko 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoPutken kokoLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip putki ja putkikiristin 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb-3 / 8 "9 / 16 "€2.00
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip putki ja putkikiristin 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb-1 / 2 "9 / 16 "€2.14
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip putki- ja putkipuristin | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.28
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Superklip putki ja putkikiristin 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb1 / 2 "-5 / 8 "€2.70
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Superklip putki ja putkikiristin 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb-3 / 4 "21 / 32 "€2.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip putki ja putkikiristin 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 lb3 / 4 "-11 / 16 "€3.82
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip putki ja putkikiristin koko 1 tuumaa | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb-1"11 / 16 "€5.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389014 Superklip-putki ja putkipuristin, koko 2 tuumaa
€10.41 / yksikkö