Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 304B2 Johdinsuojalevy Puu Metal Stud | AC2KQT 2KXA3

CADDY INDUSTRIAL SALES 304B2 langansuojalevy, puinen metallitappi

Varastossa
Tuote: AC2KQT Malli: 304B2Ristiviite: 2KXA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankasuojalevy
VäriMusta
ToimintoSuojaa sähkö-, Datacom- ja putkityöt kipsilevyruuveilta
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiPaina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Korroosionkestävä sinkkifosfaattipinnoite

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 304B2 langansuojalevy, puinen metallitappi
€1.35 / yksikkö