Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Kääntösilmukkaripustin Koko 1 1/4 tuumaa | AB3EZK 1RUT6

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Kääntösilmukkaripustin, koko 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EZK Malli: 1150125EGRistiviite: 1RUT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukka ripustin
Pituus3 9 / 16 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata300 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiKääntyvä, raskaana säädettävä nauha
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKorkeusPituusLeveysMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150050EG Kääntösilmukkaripustin Koko 1/2 tuumaa | AB3EZG 1RUT3 1150050EGKääntyvä, raskaana säädettävä nauha-2.75 "1"Sähkösinkitty teräs300 paunaa1 / 2 "3 / 8 "€2.51
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150075EG Kääntösilmukkaripustin Koko 3/4 tuumaa | AB3EZH 1RUT4 1150075EGKääntyvä, raskaana säädettävä nauha-3 1 / 16 "1"Sähkösinkitty teräs300 paunaa3 / 4 "3 / 8 "€2.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150100EG Kääntösilmukkaripustin, koko 1 tuumaa | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGKääntyvä, raskaana säädettävä nauha-3 5 / 16 "1"Sähkösinkitty teräs300 paunaa1"3 / 8 "€2.72
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150150EG Kääntösilmukkaripustin Koko 1 1/2 tuumaa | AB3EZL 1RUT7 1150150EGKääntyvä, raskaana säädettävä nauha-3 13 / 16 "1"Sähkösinkitty teräs300 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "€2.87
CADDY INDUSTRIAL SALES 1150200EG Kääntösilmukkaripustin, koko 2 tuumaa | AB3EZM 1RUT8 1150200EGKääntyvä, raskaana säädettävä nauha-4.25 "1"Sähkösinkitty teräs300 paunaa2"3 / 8 "€3.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010050CP Kääntösilmukkaripustin Koko 1/2 tuumaa | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPKääntyvä, säädettävä nauha-3.187 "1"Kuparipäällystetty teräs180 paunaa1 / 2 "3 / 8 "€4.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 1010075CP Kääntösilmukkaripustin Koko 3/4 tuumaa | AB3EZR 1RUV3 1010075CPKääntyvä, säädettävä nauha-3.125 "1"Kuparipäällystetty teräs180 paunaa3 / 4 "3 / 8 "€3.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1150125EG Kääntösilmukkaripustin, koko 1 1/4 tuumaa
€2.86 / yksikkö