CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal | AC2WUF 2NTC9

CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal

Varastossa
Tuote: AC2WUF Malli: 140.0001000.008Ristiviite: 2NTC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysaine
SovellusmenetelmäHarjaa, rullaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 40 astetta F
Base TypeSilikoni
VäriKristallinkirkas
Väriperhetyhjentää
Kattavuus500 - 1250 neliömetriä
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko5 gal.
pintaPuu, tiili, kivi, betoni ja kaadetut pinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 100 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.61
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi3209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusKokoHinta
CABOT 140.0001000.007 Sealer Crystal Clear Flat 1gal | AC2WUE 2NTC8 140.0001000.007100 - 250 neliömetriä1 gal.€65.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal
€299.18 / yksikkö