Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL FASP400PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 16 tuumaa | AA8YLG 1ATP8

CABLOFIL FASP400PG kaapelihyllyn tuki Teräspituus 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YLG Malli: FASP400PGRistiviite: 1ATP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitelineen tuki
Suorittaa loppuunSähkösinkki
Korkeus1"
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
CABLOFIL FASP150PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 6 tuumaa | AA8YLC 1ATP4 FASP150PGSähkösinkki-6"-3"€10.84
CABLOFIL FASP300PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 12 tuumaa | AA8YLE 1ATP6 FASP300PGSähkösinkki1"12 "-3"€19.43
CABLOFIL FASP300CHPG -kaapelialustan tukikeskus riippuva teräs | AA8YLL 1ATR4 FASP300CHPGEsisinkitty5.9 "11.6 "Keskellä riippuva2.4 "€23.99
CABLOFIL UFS60 / 100PG -kaapelitelineen tuki lattiaan | AA8YLM 1ATR5 UFS60 / 100PGEsisinkitty4"2.4 "Lattia-asennus0.1 "€11.30
CABLOFIL UFCN300PG -kaapelitelineen tukipylvään asennus | AA8YLN 1ATR6 UFCN300PGEsisinkitty-7"Pylvään kiinnitys1.4 "€51.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL FASP400PG kaapelihyllyn tuki Teräspituus 16 tuumaa
€27.63 / yksikkö