CABLOFIL UFCN300PG -kaapelitelineen tukipylvään asennus | AA8YLN 1ATR6

CABLOFIL UFCN300PG kaapelihyllyn tukipylväsasennus

Varastossa
Tuote: AA8YLN Malli: UFCN300PGRistiviite: 1ATR6

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitelineen tuki
Suorittaa loppuunEsisinkitty
Pituus7"
MateriaaliTeräs
TyyppiPylvään kiinnitys
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
CABLOFIL FASP150PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 6 tuumaa | AA8YLC 1ATP4 FASP150PGSähkösinkki-6"-3"€10.84
CABLOFIL FASP300PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 12 tuumaa | AA8YLE 1ATP6 FASP300PGSähkösinkki1"12 "-3"€19.43
CABLOFIL FASP400PG -kaapelitelineen tuki teräksen pituus 16 tuumaa | AA8YLG 1ATP8 FASP400PGSähkösinkki1"16 "-3"€27.63
CABLOFIL FASP300CHPG -kaapelialustan tukikeskus riippuva teräs | AA8YLL 1ATR4 FASP300CHPGEsisinkitty5.9 "11.6 "Keskellä riippuva2.4 "€23.99
CABLOFIL UFS60 / 100PG -kaapelitelineen tuki lattiaan | AA8YLM 1ATR5 UFS60 / 100PGEsisinkitty4"2.4 "Lattia-asennus0.1 "€11.30

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL UFCN300PG kaapelihyllyn tukipylväsasennus
€51.95 / yksikkö