Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL EZBN1/4EZ Ruuvi ja Laippamutteri Electro Sinkki - Pakkaus 50 | AD8FKJ 4JWT2

CABLOFIL EZBN1/4EZ ruuvi ja laippamutteri sähkösinkki - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8FKJ Malli: EZBN1/4EZRistiviite: 4JWT2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi Ja Laippamutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL EZBN1/4EZ ruuvi ja laippamutteri sähkösinkki - 50 kpl pakkaus
€36.66 / yksikkö