Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL CABLEXIT100PG Kaapeliohjain, esisinkitty | AA8YLP 1ATR7

CABLOFIL CABLEXIT100PG Kaapeliohjain Esisinkitty

Varastossa
Tuote: AA8YLP Malli: CABLEXIT100PGRistiviite: 1ATR7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli-opas
Suorittaa loppuunEsisinkitty
Pituus6.7 "
MateriaaliTeräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL CABLEXIT100PG Kaapeliohjain Esisinkitty
€18.73 / yksikkö