Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN PREP TRX-7 / 16-40 momenttiavain 7/16 tuuman käyttö 0-40 tuumaa / lb | AF7LBN 21VF64

CABLE PREP TRX-7/16-40 momenttiavain 7/16 tuuman käyttövoima 0 - 40 tuumaa/lb

Varastossa
Tuote: AF7LBN Malli: TRX-7/16-40Ristiviite: 21VF64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+ /-3%
KalibrointitodistusEi
Aseman koko7 / 16 "
KahvaPyälletty kahva
Head TypeAvoin pää, täysi
MateriaaliTeräspää / alumiinirunko
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus6.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue0-40 tuumaa.
Räikkyvä kulma15 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
AsetusAutomaattinen nollaus
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen asteikkoalueHinta
KAAPELIN PREP TRX-7 / 16-20 momenttiavain 7/16 tuuman käyttölaite 0-20 tuumaa / lb | AF7LBK 21VF61 TRX-7 / 16-200-20 tuumaa.€54.29
KAAPELIN PREP TRX-7 / 16-25 momenttiavain 7/16 tuuman käyttö 0-25 tuumaa / lb | AF7LBL 21VF62 TRX-7 / 16-250-25 tuumaa.€52.37
KAAPELIN PREP TRX-7 / 16-30 momenttiavain 7/16 tuuman käyttölaite 0-30 tuumaa / lb | AF7LBM 21VF63 TRX-7 / 16-300-30 tuumaa.€52.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP TRX-7/16-40 momenttiavain 7/16 tuuman käyttövoima 0 - 40 tuumaa/lb
€52.85 / yksikkö