Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN PREP PIK-659HPT -kaapelinpoistaja 5 6-3 / 4 ja 8 tuumaa | AE9FBJ 6JDG4

CABLE PREP PIK-659HPT Kaapelin kuorintakone 5 6-3/4 ja 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FBJ Malli: PIK-659HPTRistiviite: 6JDG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja / leikkurisarja
Palojen lukumäärä5
AlaluokkaPuhelinpalvelu
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP PIK-659HPT Kaapelin kuorintakone 5 6-3/4 ja 8 tuumaa
€171.27 / yksikkö