Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLE PREP HPT-6590 Dieless Crimper Rg6 And Rg59 6-3 / 4 tuuman pituus | AE9FBB 6JDF7

CABLE PREP HPT-6590 Dieless Crimper Rg6 ja Rg59 6-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE9FBB Malli: HPT-6590Ristiviite: 6JDF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRG6 ja RG59
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Maks. Puristusvoima600 lb
Kokonaispituus6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
CABLE PREP HPT-6590-830 Dieless Crimper Rg6 And Rg59 7 tuuman pituus | AB7JYJ 23N365 HPT-6590-830RG6 ja RG597"€92.96
CABLE PREP HPT-1100 Dieless Crimper Rg7 And Rg11 6-3 / 4 tuuman pituus | AE9FBC 6JDF8 HPT-1100RG7 ja RG116.75 "€97.49
CABLE PREP HPT-BNC Dieless Crimper 6-3 / 4 tuuman pituus Manuaalinen | AE9FBD 6JDF9 HPT-BNCRCA- ja BNC-liittimet6.75 "€97.49
CABLE PREP MCT-101 Dieless Crimper Rg6 / 7/11/59 10-1 / 4 tuuman pituus | AE9FBE 6JDG0 MCT-101RG6, RG59, RG7 ja RG1110.25 "€185.67
CABLE PREP MCT-102 Dieless Crimper Rg6 Rg59 10-1 / 4 tuuman pituus | AE9FBF 6JDG1 MCT-102RG6, RG5910.25 "€185.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP HPT-6590 Dieless Crimper Rg6 ja Rg59 6-3/4 tuuman pituus
€92.96 / yksikkö