Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CF04 Poranterä Teräs, pituus 5-7/64 tuumaa | AH8YPM

WESTWARD 39CF04 Teräsporanterä, pituus 5-7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8YPM Malli: 39CF04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Sopii tuotemerkkiinLänteen
Kahvan tyyppiEi eristetty
PäämateriaaliTeräs
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 20UR62 -poranterä, karbidikärkinen, 4 tuumaa | AF7CJD 20UR6240 Kr. Terästä, kovametallia3 / 16 "7 / 32 "€9.29
WESTWARD 20UR67 -poranterä, karbidikärkinen | AF7CJJ 20UR6740 Kr. Terästä, kovametallia-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"€55.35
WESTWARD 20UR71 Poranterä, karbidikärkinen, 4 tuumaa | AF7CJN 20UR7140 Kr. Terästä, kovametallia15 / 64 "1 / 4 "€6.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CF04 Teräsporanterä, pituus 5-7/64 tuumaa
€29.94 / yksikkö