Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAAPELIN PREP FOC-100 -liittimen lisäys- ja poistotyökalu | AE9KEY 6KDR0

CABLE PREP FOC-100-liittimen asennus- ja poistotyökalu

Varastossa
Tuote: AE9KEY Malli: FOC-100Ristiviite: 6KDR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen lisäys- ja irrotustyökalu
Värikoodisininen
YhteystyyppiManuaalinen vipu
Pituus8"
MateriaaliMuovinen työkalurunko
Palojen lukumäärä1
TyyppiKuituoptinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP FOC-100-liittimen asennus- ja poistotyökalu
€102.56 / yksikkö