Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLE PREP CC-8002 kaapelileikkuri Kovalinjainen 3/4 tuumaa | AE9FBM 6JDG7

CABLE PREP CC-8002 kaapelileikkuri, kovalinjainen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FBM Malli: CC-8002Ristiviite: 6JDG7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP CC-8002 kaapelileikkuri, kovalinjainen 3/4 tuumaa
€101.57 / yksikkö