CS JOHNSON SL-E-8 Swageless Eye Kaapelin koko 1/4 tuumaa | AG3NFK 33NV20

CS JOHNSON SL-E-8 Swageless Eye Kaapelin koko 1/4 tuumaa

Tuote: AG3NFK Malli: SL-E-8Ristiviite: 33NV20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutkaton silmä
Kaapelin koko1 / 4 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoSilmä sisäpuolella Dia.Hinta
CS JOHNSON SL-E-4 Swageless Eye Kaapelin koko 1/8 tuumaa | AG3NFH 33NV18 SL-E-41 / 8 "1 / 4 "€127.13
CS JOHNSON SL-E-6 Swageless Eye Kaapelin koko 3/16 tuumaa | AG3NFJ 33NV19 SL-E-63 / 16 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
CS JOHNSON SL-E-10 Swageless Eye Kaapelin koko 5/16 tuumaa | AG3NFL 33NV21 SL-E-105 / 16 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
CS JOHNSON SL-E-12 Swageless Eye Kaapelin koko 3/8 tuumaa | AG3NFM 33NV22 SL-E-123 / 8 "5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON SL-E-8 Swageless Eye Kaapelin koko 1/4 tuumaa