Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CS JOHNSON 60-601-SO Flat Washer, 1/4 Inch Size, Stainless Steel, 10Pk | AG3NEW 33NV07

CS JOHNSON 60-601-SO litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3NEW Malli: 60-601-SORistiviite: 33NV07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Rockwellin kovuusB80 - B90
Paksuus1 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0005 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON 60-601-SO litteä aluslevy, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, 10 pk
€3.12 / yksikkö