Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC02295 Mutterinväänninsarja, 5 tuuman koko, kiinteä, 7 kpl | AG2AYC 31CE71

CH HANSON USC02295 mutterinväänninsarja, 5 tuuman koko, kiinteä, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AG2AYC Malli: USC02295Ristiviite: 31CE71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
Terän materiaaliTeräs
VärikoodiOranssi
KahvaNylon 11
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
Kuusiokoko3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus8.5 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliVankka
Varren pituus5"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC02295 mutterinväänninsarja, 5 tuuman koko, kiinteä, 7 osaa
€545.87 / yksikkö