Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC02100 eristetty ruuvimeisselisarja, 7 kpl, 3 tuuman koko | AF6HJZ 19MV19

CH HANSON USC02100 eristetty ruuvimeisselisarja, 7 osaa, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HJZ Malli: USC02100Ristiviite: 19MV19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä7
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) Uralliset sähköasentajaterminaalin ruuvitaltat: 1/8" x 3", 3/16" x 3", 3/16" x 6", urakotiruuvimeisseli 5/16" x 6", (2) Phillips-ruuvitaltat: #1 x 6", #2 x 8"
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
CH HANSON USC02150 Eristetty ruuvimeisselisarja, 5 kpl, 3 tuuman koko | AF6HKA 19MV20 USC021505€116.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC02100 eristetty ruuvimeisselisarja, 7 osaa, 3 tuuman koko
€175.47 / yksikkö